COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0300-009A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0300-009A1-SM 1210
Rubix:A0437696
Fabrikant:7574666
EAN:7323223766557
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0300-009A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte9,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0300-009A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetaalboor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte9,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingaltin
Verhouding boordiameter/-lengte3,166667
Schroefhoek27,6 °
Slijpensymmetrische punt
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalhittebestendige legeringen en titaniumlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
152,00 excl. BTW
/ stuk
183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen