COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0476-30-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-0476-30-A1A1220
Rubix:A0430481
Fabrikant:5747298
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0476-30-A1A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter4,76 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte15,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0476-30-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,76 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte15,1 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
160,80 excl. BTW
/ stuk
194,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen