TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO8

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-NO8
Rubix:20301291
Fabrikant:5060507
EAN:4031132017259
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO8

Technische samenvatting

Boordiameter5,055 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO8


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,055 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,055 mm
53,25 excl. BTW
/ 5 stuks
64,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen