Referenties




Documenten
Productdetails : DORMER BOOR RVS A147 7.00 MM
A1477.0 - Jobber-boor
Ontdek precisieboren op zijn best met de Dormer A1477.0 Jobber-boor
Deze uitgebreide gids onthult de uitzonderlijke kenmerken, voordelen en veelzijdige toepassingen van deze uitstekende boor. Ontdek hoe deze boor uitblinkt in verschillende boortaken, waardoor het een onmisbaar stuk gereedschap in uw collectie is.
Overzicht
Maak kennis met de Dormer A1477.0 Jobber Drill, een bewijs van Dormer's toewijding aan precisietechniek. Met een diameter van 7 mm wordt deze boor uw favoriete gereedschap voor een breed scala aan boorbehoeften. Met een totale lengte van 109 mm en een groef lengte van 69 mm voldoet hij nauwgezet aan de DIN 338-norm, met een 130° verdunde conische punt met gecorrigeerde snijlippen.
Deze boor is gemaakt van kobaltgebaseerd High-Speed Steel-E (HSS-E) en biedt uitzonderlijke duurzaamheid en prestaties. De glanzende afwerking verhoogt niet alleen de visuele aantrekkingskracht, maar vergemakkelijkt ook efficiënt 4xD-boren in roestvrij staal zonder dat er geklopt hoeft te worden.
Belangrijkste kenmerken en voordelen
- Kobalt HSS-E-constructie: deze boor is gemaakt voor duurzaamheid en precisie en is ontworpen om diverse boortaken aan te kunnen, waardoor hij zelfs onder uitdagende omstandigheden langdurige prestaties levert.
- Geoptimaliseerde snijprecisie: De 130° verdunde conische punt met gecorrigeerde snijlippen verbetert de snijprecisie en zorgt voor nauwkeurige en efficiënte boorresultaten.
- Veelzijdige materiaalcompatibiliteit: Deze boor is ontworpen voor roestvrij staal en andere materialen en blinkt uit in verschillende toepassingen.
Technische uitmuntendheid onderzocht
- Materiaal: op kobalt gebaseerd snelstaal-E (HSS-E)
- Materiaal-ID: 7022457
- Merk: Dormer
- Type: Jobber-boor met rechte schacht
- Diameter: 7 mm
- Lengte: 109 mm totaal, 69 mm groef lengte
- Punt hoek: 130° dunne conische punt met gecorrigeerde snijlippen
- Afwerking/coating: Glanzend
Veelzijdigheid in diverse toepassingen
- Boren in roestvrij staal
- Boren door verschillende metalen materialen
- Precisieboortaken
Verbeter uw boorervaring
Verbeter uw boorwerkzaamheden door de Dormer A1477.0 Jobber-boor aan uw gereedschapskist toe te voegen. Deze boor is meer dan alleen een stuk gereedschap; het is een precisie-instrument waarmee u uitzonderlijke resultaten kunt behalen. Of u nu aan industriële projecten begint of ingewikkelde persoonlijke creaties maakt, deze boor is ontworpen om verwachtingen te overtreffen en nieuwe normen te stellen op het gebied van precisieboren.
De reis naar opmerkelijke boorervaringen begint hier. Geniet van het vertrouwen dat gepaard gaat met het gebruik van een gereedschap dat is ontworpen voor betrouwbaarheid, uitmuntendheid en veelzijdigheid. Dompel uzelf onder in de wereld van nauwkeurig boren met de Dormer A1477.0 Jobber Drill en ervaar zelf het verschil. Opmerking: Veiligheid staat voorop – geef altijd prioriteit aan veiligheid en raadpleeg de veiligheidsinstructies voordat u gereedschap gebruikt.
Sterke punten
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | kobaltvarianten |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7 mm |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden