COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-0600-100-XD 1730

Volledig hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1K335-0600-100-XD  1730
Rubix:A0441309
Fabrikant:8213566
EAN:7323226617351
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-0600-100-XD 1730

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-0600-100-XD 1730


Toepassingen

Snijgegevens berekenen; Gereedschap assembleren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte18 mm
Type schachtcilindrisch
Schroefhoek36,5 °
Snijmateriaalcarbide
Punthoek30 °
Diameter handvat6 mm
80,40 excl. BTW
/ stuk
97,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen