TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-7

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-7
Rubix:20687416
Fabrikant:5236456
EAN:4031132264738
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-7

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-7


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7 mm
€ 20,51 excl. BTW
/ stuk
€ 24,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen