TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO54
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A1148-NO54
Rubix:20303788
Fabrikant:5057099
EAN:4031132071541

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO54
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-NO54
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,397 mm |
| Totale lengte | 32 mm |
| Snijlengte | 9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 1,397 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen