BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 11,94X142 (PK=5ST) 2608585902

Metaalboren HSS-Co, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585902
Rubix:A0151432
BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 11,94X142 (PK=5ST) 2608585902

Technische samenvatting

Boordiameter11,5 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 11,94X142 (PK=5ST) 2608585902


Metaalboren HSS-Co, DIN 338 11,5 x 94 x 142 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in stainless steel
High-speed steel with added cobalt for long-lasting performance
Start holes accurately with a specially designed centring tip
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss-co
Punthoek135 °
68,20 excl. BTW
/ pak
82,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen