COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1050-037A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1050-037A0-PM P1BM
Rubix:A0436377
Fabrikant:8150994
EAN:7323226352306
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1050-037A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,5 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1050-037A0-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8 (bereikbaar gat); boordiameter: h7/js7/m7; schachtdiameter: h6
Verhouding boordiameter/-lengte3,161905
Schroefhoek26,9072 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin6535-ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalongelegeerd staal; staal met laag koolstofgehalte; lichtgelegeerd staal; hooggelegeerd staal; gietstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 244,80 excl. BTW
/ stuk
€ 296,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen