COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0780-064A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0780-064A1-PM P1BM
Rubix:A0436523
Fabrikant:8151254
EAN:7323226354904
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0780-064A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,8 mm
Totale lengte116 mm
Snijlengte78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0780-064A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,8 mm
Totale lengte116 mm
Snijlengte78 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh8 / h6
Schroefhoek29,393 °
Slijpenpuntlengte (pl): 1,155
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha), metrisch 8
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (boringen in staal)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 335,20 excl. BTW
/ stuk
€ 405,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen