TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-29/64IN
HSS-E-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1247-29/64IN
Rubix:20300800
Fabrikant:5060566
EAN:4031132018492

Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,509 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 76 mm |
Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-29/64IN
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-29/64IN
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,509 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 76 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 11,509 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,73 excl. BTW
/ stuk
€ 67,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen