COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0410-013A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0410-013A0-GM X1BM
Rubix:A0403547
Fabrikant:7781570
EAN:7323224675469
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0410-013A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,1 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0410-013A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte13 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,3154
Schroefhoek30 °
Schachtrechte schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen (evenals hrsa en niet-ferrometalen, afhankelijk van de toepassing)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen