COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0820-026A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0820-026A0-GM X1BM
Rubix:A0435958
Fabrikant:7781602
EAN:7323224675780
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0820-026A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0820-026A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,171
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalalle bewerkbare materialen (tmc1iso: p, m, k, n, s, h)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 159,20 excl. BTW
/ stuk
€ 192,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen