Referenties
Dormer:A100.9
Rubix:20010032
EAN:7320760000281



Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 0,90 MM
HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
FORET 0,90 COURT QC A100 HSS TAILLE UE=10
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,9 mm |
| Totale lengte | 32 mm |
| Snijlengte | 11 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Te bewerken materiaal | staal en gietijzer |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 0,9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075060 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
