Referenties
Dormer:A10012.7
Rubix:20010290
EAN:7320760000892



Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 12,70 MM
HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
FORET 12,70 COURT QC A100 HSS TAILLE UE=5
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,7 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Te bewerken materiaal | staal en gietijzer |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 12,7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075060 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 123,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
