TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-16

HSS-boren met MC, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4622-16
Rubix:20304409
Fabrikant:5066286
EAN:4031132017303
TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-16

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Totale lengte355 mm
Snijlengte214 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-16


Vanaf 23,02 mm blank
HSS-boren met MC, zeer lang A4622-16

Toepassingen

Stack Drilling;Blind Hole;Drilling (Through Hole)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Totale lengte355 mm
Snijlengte214 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 1870 r1
Bekledingongecoat
Interne koelingja
Morsekegelja
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; non-ferrometaal; gietijzer; speciale legering; overige
Punthoek130 °
269,50 excl. BTW
/ stuk
326,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen