TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-7.7

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-7.7
Rubix:20687543
Fabrikant:5236583
EAN:4031132266008
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-7.7

Technische samenvatting

Boordiameter7,7 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-7.7


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-7.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,7 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,7 mm
€ 34,09 excl. BTW
/ stuk
€ 41,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen