Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0516-026A1-GM X1BM
Rubix:A0436089
Fabrikant:7781672
EAN:7323224676282

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0516-026A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,16 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 26,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,17 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha), ø6 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ijzerhoudende metalen, superlegeringen & titaan, harde materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen