TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-1.5

HSS-E-diepgatboren, lang

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1549TFP-1.5
Rubix:20304957
Fabrikant:5960863
EAN:4031132311401
TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-1.5

Technische samenvatting

Boordiameter1,5 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-1.5


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-1.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter1,5 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte45 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Bekledingtinal
Tolerantieh8
Schroefhoek40 °
Slijpentfp
Schachtzylinderschaft
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss-e
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,5 mm
€ 28,78 excl. BTW
/ stuk
€ 34,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen