COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0675-024A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0675-024A1-PM P1BM
Rubix:A0436584
Fabrikant:8151214
EAN:7323226354508
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0675-024A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,75 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0675-024A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,75 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schroefhoek25,979 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen