Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0516-019A1-PM P1BM
Rubix:A0436678
Fabrikant:8151152
EAN:7323226353884

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0516-019A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,16 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | meerlaagse tialn-coating (pvd) |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Schroefhoek | 26,365 ° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p-familie, kwaliteit p1bm) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen