COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0580-017A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0580-017A1-SM 1210
Rubix:A0437637
Fabrikant:7574705
EAN:7323223766748
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0580-017A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter5,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0580-017A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledinggc1210 (gecoat hardmetaal)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schroefhoek29,1 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalwarmtebestendige legeringen (superlegeringen) en titaanlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen