BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 10X87X133 (PK=5ST) 2608585898

Metaalboren HSS-Co, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585898
Rubix:A0151435
BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 10X87X133 (PK=5ST) 2608585898

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 10X87X133 (PK=5ST) 2608585898


Metaalboren HSS-Co, DIN 338 10 x 87 x 133 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in stainless steel
High-speed steel with added cobalt for long-lasting performance
Start holes accurately with a specially designed centring tip
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss-co
Punthoek135 °
45,88 excl. BTW
/ pak
55,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen