DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 7,00 X 290 MM

Metaalboren A977

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A9777.0X290
Rubix:20017595
EAN:7320760148785
DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 7,00 X 290 MM

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte290 mm
Snijlengte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 7,00 X 290 MM


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².
FORET 7,0 EXTRALONG 290 QC A977 HSCO TAILLE PFX

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte290 mm
Snijlengte200 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal
Punthoek130 °
Diameter handvat7 mm
67,00 excl. BTW
/ stuk
81,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen