COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0940-029A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0940-029A1-SM 1210
Rubix:A0437577
Fabrikant:7782468
EAN:7323224681309
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0940-029A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter9,4 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0940-029A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd altin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte29,9 / 9,4 = 3,18085106383
Schroefhoek28,5 °
Slijpensymmetrische punt
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaanlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 214,40 excl. BTW
/ stuk
€ 259,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen