TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2.9

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-2.9
Rubix:20680518
Fabrikant:5060561
EAN:4031132053769
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2.9

Technische samenvatting

Boordiameter2,9 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2.9


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-2.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,9 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,9 mm
76,50 excl. BTW
/ 10 stuks
92,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen