Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0470-014A1-SM 1210
Rubix:A0437664
Fabrikant:7574693
EAN:7323223766625

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0470-014A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM monolithische hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,7 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 15 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,1915 |
| Schroefhoek | 33,3 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (-sm) |
| Schacht | cilindrische schacht din6535-ha (metrisch 6) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | iso s |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen