Referenties
Milwaukee:4932352218
Rubix:A0652029
EAN:4002395368716

Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G KORT 8X79MM (PK=5ST)
Drill bit quality: High quality high speed steel. Tip geometry: Split Point DIN 1412 C. Point angle: 135°. Tolerance: h8. Flute / Helix angle: Type N flute and normal 20 - 30° angle. Right hand cutting edge. Surface / Colour: Polished silver. Withstands high drill point pressure due to short overall length. Excellent concentricity. Polished type N flute with right hand cutting edge, eliminates binding for faster chip removal and faster cutting with less effort. Application: Most suited for drilling sheet and thin walled materials.
Metaalboor Milwaukee HSS-G kort DIN 1897 8 x 79 mm (5 st) met split point voor nauwkeurig centreren in dun plaatwerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 37 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Bekleding | gepolijst zilver |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,101 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | split point volgens din 1412 c |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | plaatstaal en dunwandige materialen; staal tot 900 n/mm²; hout en kunststof |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,68 excl. BTW
/ pak
€ 39,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
