Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0690-021A1-SM 1210
Rubix:A0437619
Fabrikant:7574712
EAN:7323223766816

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0690-021A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,9 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Schroefhoek | 26,5 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen; hittebestendige superlegeringen (hrsas), titaan en inconel (afhankelijk van de geometrie -sm). |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,40 excl. BTW
/ stuk
€ 215,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen