COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0370-019A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0370-019A1-GM X1BM
Rubix:A0436160
Fabrikant:7781654
EAN:7323224676107
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0370-019A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,7 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0370-019A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (punthoek 140°)
Schachtcilindrische schacht din 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ijzermetalen, superlegeringen & titanium, harde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
176,00 excl. BTW
/ stuk
212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen