COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0900-031A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0900-031A1-PM P1BM
Rubix:A0436461
Fabrikant:8151295
EAN:7323226355314
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0900-031A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte28,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0900-031A1-PM P1BM


Solide hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte28,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,166667
Schroefhoek27,4631 °
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
213,60 excl. BTW
/ stuk
258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen