TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4244-18

Spiraalboor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4244-18
Rubix:20301547
Fabrikant:5065856
EAN:4031132056562
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4244-18

Technische samenvatting

Boordiameter18 mm
Totale lengte228 mm
Snijlengte112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4244-18


Toepassingen

Stapelboren;Blinde gaten;Boren (doorlopende gaten)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter18 mm
Totale lengte228 mm
Snijlengte112 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 345
Bekledingongecoat
Interne koelingja
Morsekegelja
Materiaal mantelhss-e
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; non-ferrometaal; speciale legering
Punthoek130 °
€ 158,25 excl. BTW
/ stuk
€ 191,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen