Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1380-112A1-GM X1BM
Rubix:A0435806
Fabrikant:7781881
EAN:7323224678279

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1380-112A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Totale lengte | 202 mm |
| Snijlengte | 151 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | meerlaagse pvd (x1bm – hardmetalen coating) |
| Tolerantie | m7 (+0,007 - +0,025) ; h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | iso-materialen p, m, k en h |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 748,80 excl. BTW
/ stuk
€ 906,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen