BAHCO HSS-G METAALBOOR 12.00 5D 4513-12.00-5P (PK=5ST)
Boorkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4513-12.00-5P
Rubix:A0768313
EAN:7314150392063

Documenten
Productdetails : BAHCO HSS-G METAALBOOR 12.00 5D 4513-12.00-5P (PK=5ST)
Bahco HSS-G metaalboor 4513-12.00-5P (12 x 151 mm) voor boren in o.a. messing, brons, staal en RVS. DIN 338 N, 130° split-point voor snel en nauwkeurig centreren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schacht | cilindrische schacht; schacht gelijk aan boordiameter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | messing, brons, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvast staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,16 excl. BTW
/ pak
€ 132,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
