Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0880-044A1-GM X1BM
Rubix:A0167535
Fabrikant:7781712
EAN:7323224676688

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0880-044A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,8 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 45,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,182 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | geometrie -gm: type met verdunde punt + nieuwe puntgeometrie (verfijnde vrijhoeken); versterkte randvoorbereiding. |
| Schacht | din 6535-ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (ook hrsa en niet-ijzerhoudende legeringen). |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,80 excl. BTW
/ stuk
€ 301,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen