TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-2.1
HSS-E-diepgatboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1249XPL-2.1
Rubix:20687484
Fabrikant:5236524
EAN:4031132265414

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-2.1
ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-2.1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,1 mm |
| Totale lengte | 49 mm |
| Snijlengte | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 2,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,53 excl. BTW
/ stuk
€ 17,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen