COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K212-0580-XA 1730

VHM-frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1K212-0580-XA 1730
Rubix:A0441389
Fabrikant:8213379
EAN:7323226615586
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K212-0580-XA 1730

Technische samenvatting

Boordiameter5,8 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte5,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K212-0580-XA 1730


CoroMill® Dura, massief hardmetalen eindfrees voor algemene bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte5,8 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingzonder coating
Tolerantie-0,020 - -0,038
Schroefhoek28 °
Slijpenvierkant, middensnijdend
Schachtcilindrische schacht
Snijmateriaalcarbide
Punthoek30 °
Diameter handvat6 mm
53,27 excl. BTW
/ stuk
64,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen