TITEX SPIRAALBOOR HSS LANG DIN341 UFL MET MC A4422-14.5

HSS-spiraalboren met MC, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4422-14.5
Rubix:20304365
Fabrikant:5066156
EAN:4031132161006
TITEX SPIRAALBOOR HSS LANG DIN341 UFL MET MC A4422-14.5

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Totale lengte245 mm
Snijlengte132 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS LANG DIN341 UFL MET MC A4422-14.5


Vanaf 23,02 mm blank
HSS-spiraalboren met MC, lang A4422-14.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Totale lengte245 mm
Snijlengte132 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 341
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
72,80 excl. BTW
/ stuk
88,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen