COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1429-042A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1429-042A1-GM X1BM
Rubix:A0435798
Fabrikant:7781522
EAN:7323224675186
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1429-042A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter14,29 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1429-042A1-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,29 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9 ; boorgatdiameter : m7 (+0,007 - +0,025) (voor 10 < dc ≤ 18)
Verhouding boordiameter/-lengte3,177
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (-gm)
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha) ; tolerantie h6
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen (iso p/m/k/h) ; prestaties ook in hrsa en niet-ijzermetalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
€ 472,80 excl. BTW
/ stuk
€ 572,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen