CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 7.1 MM - 845907

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845907
Rubix:20622446
EAN:3660338079443
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 7.1 MM - 845907
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter7,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 7.1 MM - 845907


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat7,1 mm
5,92 excl. BTW
/ stuk
7,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden