COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1280-115A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1280-115A1-PM P1BM
Rubix:A0436268
Fabrikant:8151424
EAN:7323226356601
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1280-115A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12,8 mm
Totale lengte182 mm
Snijlengte134 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1280-115A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,8 mm
Totale lengte182 mm
Snijlengte134 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantiem7 ; voor 10 < d ≤ 18 : +0,007 tot +0,025
Verhouding boordiameter/-lengte8,1640625 (uldr = longueur utile/diamètre)
Schroefhoek27,822 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
€ 780,80 excl. BTW
/ stuk
€ 944,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen