Referenties
Bahco:4411-4.50
Rubix:A0768421
Fabrikant:4411-4.50
EAN:7314150372867

Productdetails : BAHCO HSS-E BOOR 4.50 4411-4.50
Bahco 4411-4.50 HSS-E kobaltboor voor metaal met cilindrische schacht volgens DIN 338 N. Split-point (Speed Point) met 135° punthoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Verhouding boordiameter/-lengte | ≈1:17,8 |
| Slijpen | split-point (speed point) |
| Schacht | cilindrische schacht (ø 4,5 mm) |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Te bewerken materiaal | gelegeerd/on-gelegeerd staal, roestvast staal, gietijzer, gietstaal en zuur- en hittebestendige staalsoorten |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,21 excl. BTW
/ stuk
€ 3,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
