Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1020-032A1-SM 1210
Rubix:A0437564
Fabrikant:7798300
EAN:7323224751149


Technische samenvatting
| Boordiameter | 10,2 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 32,5 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1020-032A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 32,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,186275 |
| Schroefhoek | 26,2 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (-sm) |
| Schacht | din6535-ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,20 excl. BTW
/ stuk
€ 357,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen