COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0318-026A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0318-026A1-GM X1BM
Rubix:A0436193
Fabrikant:7823893
EAN:7323224864771
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0318-026A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,18 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0318-026A1-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,18 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,176101
Schroefhoek28,9 °
Slijpensymmetrische punt (-gm)
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen (iso p/m/k/h); ook goed presterend op hrsa en niet-ferrometalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen