TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO45

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO45
Rubix:20301092
Fabrikant:5060240
EAN:4031132013268
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO45

Technische samenvatting

Boordiameter2,083 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO45


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO45

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,083 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,083 mm
77,00 excl. BTW
/ 10 stuks
93,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen