COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0510-047A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0510-047A1-PM P1BM
Rubix:A0436679
Fabrikant:8151151
EAN:7323226353877
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0510-047A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0510-047A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh6 (3 < d ≤ 6 : +0,004 tot +0,016)
Verhouding boordiameter/-lengte8
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen