FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T4,5

222A.T - Geslepen boren

Zie technische informatie

Referenties

Facom:222A.T4,5
Rubix:10106969
Fabrikant:222A.T4.5
EAN:3148511506639
FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T4,5

Technische samenvatting

Boordiameter4,5 mm
Totale lengte80 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T4,5


222A.T - Ground twist drills Weight: 0.006 kg.
d [mm]: 10,2L [mm]: 132[g]: 65

Sterke punten

• Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Afmeting verpakking (D x B x H)78x5x5 mm
Gewicht verpakking7 g
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte80 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Te bewerken materiaalstaal tot 800 mpa; roestvast staal; grijs gietijzer; aluminiumlegering
Snijmateriaalhss
Diameter handvat4,5 mm
€ 3,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden