Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0740-023A1-SD S2BM
Rubix:A0514483
Fabrikant:8420880
EAN:7323227462585

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0740-023A1-SD S2BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,4 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 41 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin (zertivo® 2,0) |
| Tolerantie | h6 (+0,021) voor 6<dc≤10 |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | nikkelbasis hittebestendige legeringen (hrsa superlegeringen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,00 excl. BTW
/ stuk
€ 227,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen