COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0635-127A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0635-127A1-GMGC34
Rubix:A0433176
Fabrikant:6151033
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0635-127A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter6,35 mm
Totale lengte188 mm
Snijlengte128 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0635-127A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,35 mm
Totale lengte188 mm
Snijlengte128 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte20,1575
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
431,48 excl. BTW
/ stuk
522,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen