Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2900-261A1-GM X2BM
Rubix:A0441957
Fabrikant:8173229
EAN:7323226457988

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2900-261A1-GM X2BM
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,9 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 29 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 (tcha) ; h6 (tcdcon) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,111 (2,9/26,1) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | gm |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha), diameter 3 |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, niet-ijzerhoudende metalen, hittebestendige superlegeringen, gehard staal, titanium, niet-iso-materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,10 excl. BTW
/ stuk
€ 162,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
